Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 6221 AS568-BS1806-ISO3601-113 13,94x2,62mm

  • ERIKS:11261628
Image 1
Kalrez compound 6221 is speciaal ontwikkeld voor toepassing in voedingsmiddelen- en farmaceutische toepassingen. Dit materiaal biedt uitstekende resistentie tegen stoom. Kalrez 6221 is conform USP VI en is wit van kleur.
Opslaan in lijst

€ 85,60/ stukexcl. btw

€ 103,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 85,60

-

5+

€ 77,04

10.00%

10+

€ 73,62

14.00%

30+

€ 63,34

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
13.94 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
113
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Wit
Hardheid
70
Compound
6221
Temperatuurgebied
van -10 tot 260 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026