€ 180,50/ stukexcl. btw
€ 218,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 180,50 | - |
5+ | € 162,45 | 10.00% |
10+ | € 155,23 | 14.00% |
30+ | € 133,57 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 44.17 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 031 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Wit |
Hardheid | 70 |
Compound | 6221 |
Temperatuurgebied | van -10 tot 260 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026