Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 0040 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm

  • ERIKS:12065351
Image 1
Kalrez Spectrum™ 0040 is speciaal ontworpen voor weerstand tege chemische stoffen en lage temperaturen tot wel -42 °C. Het is een uitstekende keuze voor toepassingen in de chemische industrie in zeer koude omgevingen.
Opslaan in lijst

€ 55,00/ stukexcl. btw

€ 66,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 55,00

-

5+

€ 49,50

10.00%

10+

€ 47,30

14.00%

30+

€ 40,70

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
2.84 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
104
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
0040
Temperatuurgebied
van -42 tot 220 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026