€ 144,50/ stukexcl. btw
€ 174,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 144,50 | - |
5+ | € 130,05 | 10.00% |
10+ | € 124,27 | 14.00% |
30+ | € 106,93 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 18.64 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 210 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Amber/barnsteen (transparant) |
Hardheid | 70 |
Compound | 9100 |
Temperatuurgebied | van -10 tot 300 °C |
Hardheid nominaal | 70 |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026