Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 68 9100 AS568-BS1806-ISO3601-108 6,02x2,62mm

  • ERIKS:11828829
Image 1
Kalrez compound 9100 is een materiaal voor semiconductor toepassingen. Dit materiaal is speciaal ontwikkeld voor de meest schone toepassingen waar geen enkele contaminatie mag plaatsvinden. Kalrez 9100 biedt uitstekende thermische stabiliteit, zeer lage uitgassingskenmerken en heeft hele goede mechanische eigenschappen. Dit materiaal kan zowel in statische als dynamische toepassingen gebruikt worden. Ultra-schone reiniging en verpakking is standaard voor artikelen in dit materiaal.
Opslaan in lijst

€ 61,90/ stukexcl. btw

€ 74,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 61,90

-

5+

€ 55,71

10.00%

10+

€ 53,23

14.00%

30+

€ 45,81

26.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KALREZ®
Inwendige diameter
6.02 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
108
Product
O-ring
Materiaal
FFKM
Kleur
Amber/barnsteen (transparant)
Hardheid
70
Compound
9100
Temperatuurgebied
van -10 tot 300 °C
Hardheid nominaal
70
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026