€ 50,10/ stukexcl. btw
€ 60,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 50,10 | - |
5+ | € 45,09 | 10.00% |
10+ | € 43,09 | 14.00% |
30+ | € 37,07 | 26.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KALREZ® |
Inwendige diameter | 12.42 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 014 |
Product | O-ring |
Materiaal | FFKM |
Kleur | Amber/barnsteen (transparant) |
Hardheid | 70 |
Compound | 9100 |
Temperatuurgebied | van -10 tot 300 °C |
Hardheid nominaal | 70 |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026