Eriks
JUTEC

JUTEC Hittebestendige aluminium schort HSS1008KA-2 Kevlar Aramide type 2

  • ERIKS:12527754
Image 1
HITTEBESTENDIGE SCHORT HSS1008KA-2

- Hittebeschermende schort voor een stralingshitte tot 1000°C.- Hittebestendig preox-aramideweefsel met een aluminiumcoating, ca. 400 g/m².- Soepele kwaliteit, met klittebandsluiting, nekband verstelbaar.- Lengte ca. 100 cm, breedte 80 cm.- DIN EN ISO 11612.Ook Leverbaar in KA-3 kwaliteit.
Opslaan in lijst

€ 126,75/ stukexcl. btw

€ 153,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JUTEC
Serie
HSS1008KA-2
Model
Beschermjas
Materiaal
Aluminium