Eriks
JUTEC

JUTEC Hittebestendige aluminium frontaalmantel HSFM130KKA-2 Kevlar Aramide type 2 maat 54

  • ERIKS:12527732
Image 1
HITTEBESTENDIGE FRONTALE MANTEL HSFM130KKA-2

-Frontale hittebeschermende mantel voor een stralingshitte tot 1000°C.- Hittebestendig preox-aramide weefsel met aluminiumcoating, ca. 400 g/m².- Soepele kwaliteit, open rug, sluiting met klitteband op de rug.- Lengte ca. 130 cm.- DIN EN ISO 11612.Ook Leverbaar in KA-3 kwaliteit.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JUTEC
Serie
HSFM130KKA-2
Grootte
54
Model
Beschermjas
Materiaal
Aluminium