Eriks
JSP

JSP Springfit™ 435ML FFP3 With Typhoon™ Valve - Box of 10

  • ERIKS:14012252
  • Fabrikant:5038428278478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Springfit™ 435ML FFP3 met Typhoon™-ventiel - doos van 10 Comfort

Het NIEUWE SpringFit™ opvouwbare wegwerpmasker bereikt een onovertroffen, veilige pasvorm door het gebruik van een unieke endoskeletstructuur
SpringFit biedt een schat aan kenmerken zoals optimale pasvorm, comfort, compatibiliteit en prestaties

Kenmerken & Voordelen
  • De SpringFit™-serie is verkrijgbaar in FFP3 en FFP2 met en zonder ventiel, met een actieve koollaag om onaangename geurtjes tegen te gaan, verkrijgbaar op de FFP3 model
  • Typhoon™-klepDe unieke Typhoon™-klep vermindert de warmteopbouw in warme of vochtige omstandigheden en vermindert tegelijkertijd de ademweerstand
De TYPHOON™-klep werkt ook onder extreme omgevingsomstandigheden (getest tot -40°C)

Compact
Het opgevouwen ontwerp maakt elke SpringFit™ compacter en past gemakkelijk in uw zakSpringFit™ is voorzien van een lus en kan comfortabel worden aangepast aan alle hoofdmaten en -vormen
SpringFit™ is individueel verpakt om een ​​hoog niveau van hygiëne te garanderen.
Opslaan in lijst

€ 41,73/ stukexcl. btw

€ 50,49incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JSP