Eriks
JSP

JSP HardCap Aerolite® Stootpet - 5cm Klep- Marine Blauw

  • ERIKS:14424247
  • Fabrikant:5038428222617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
AeroLite® stootpet
ONZE LICHTSTE STOOTPET MET VOLLEDIGE SCHAAL
De nieuwe AeroLite® stootpet is de lichtste full-shell stootpet op de markt
Als directe EVO®-uitvoering van de zeer populaire HardCap A1+ is de AeroLite® stootpet de maatstaf voor innovatie bij JSP® op het gebied van hoofdbescherming
Hij biedt volledige bescherming als stootpet en voldoet aan alle eisen van de Europese norm EN812:2012
De door JSP® ontwikkelde en geoptimaliseerde AeroLite® stootpet weegt minder dan 135 gram en biedt toch volledige bescherming
De AeroLite® stootpet voldoet consequent aan en overtreft de eisen van de impacttest en is de best presterende lichtgewicht stootpet op de markt
Voordelen en kenmerken
Maximale ventilatie
De AeroLite® stootpet is bewezen de best geventileerde stootpet op de markt en biedt ook betere ventilatie dan de HardCap A1+ en al zijn concurrenten
Compromisloos lichtgewicht
Met een gewicht van minder dan 135 gram biedt de AeroLite® stootpet maximale veiligheid met een bijzonder lichtgewicht EPP (Expanded Polypropylene) stootabsorber in combinatie met een stabiele HDPE (High Density Polyethylene) schaal en een lichtgewicht polyester hoes
Schoon en geurremmend
Zowel de zweetband als het comfortinzetstuk zijn gecoat met Polygiene®, een antibacteriële behandeling die de groei van geurveroorzakende bacteriën tegengaat en zo onaangename geurtjes voorkomt
Deze verbeterde hygiëne verbetert de frisheid en vermindert tegelijkertijd het risico op huidreacties.
Polygiene® is goedgekeurd als medisch hulpmiddel klasse 1 en biedt levenslange garantie op het voorkomen van onaangename geurtjes
Sneldrogend
De geïntegreerde zweetband voert zweet effectief af en verdeelt het over de hele stof, waardoor het beter verdampt en afkoelt
Reflecterende strips aan de zijkanten
Grote reflecterende strips aan beide zijden van de AeroLite® stootpet verhogen de zichtbaarheid van het product en de gebruiker
Waterafstotend
Om de vuilafstotende eigenschappen van de modieuze stootpet te verbeteren, is het oppervlak voorzien van een duurzame waterafstotende coating
Water rolt gewoon van het oppervlak af
Gemakkelijk te onderhouden
We bieden zowel de hoezen als de binnenschaal aan als voordelige vervangingsonderdelen
We gebruiken Polygiene® voor dit product om het zo lang mogelijk fris en geurloos te houden
Hoe het werkt: Polygiene® voorkomt de groei van geurveroorzakende bacteriën en schimmels bij de bron en doet dat op een duurzame manier!
Opslaan in lijst

€ 40,94/ stukexcl. btw

€ 49,54incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JSP