Eriks
JSP

JSP Hardcap Aerolite® 60° Stootpet - 2.5cm Klep - Marine Blauw

  • ERIKS:14424242
  • Fabrikant:5038428306287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De HardCap™ AeroLite™ is ontwikkeld door JSP's eigen ontwikkelingsteam en heeft een totaalgewicht van minder dan 135 gram
Zonder in te leveren op prestaties, doorstaat en overtreft de HardCap AeroLite®60º de vereiste botsproeven en is het de lichtste, best presterende stootpet op de markt
Volledige bescherming in zijn categorie door te voldoen aan de eisen van de EN812:2012-norm Kenmerken & voordelen Comfort De vervangbare padding (vochtabsorberend) is even licht als ademend en is ontworpen voor extra comfort en een betere pasvorm voor de drager
Volledige schelp van HDPE Onder de gladde en soepele textielhoes zit een harde binnenschaal van HDPE en een ultralichte EPP-impactdemper, zorgvuldig ontworpen om de drager tegelijkertijd veerkracht en comfort te bieden.Pas uw stootpet aan Creëer naamsbekendheid door uw bedrijfslogo toe te voegen aan uw HardCap AeroLite®60º met onze “”Logo Express Service“”
voeg uw bedrijfslogo toe aan uw HardCap AeroLite®60º
Minimale bestelhoeveelheden en instelkosten zijn van toepassing.'Air Flow'-technologie De stoffen bekleding heeft grote, gebogen, open zijpanelen die een gemakkelijke luchtoverdracht van koele lucht mogelijk maken om warmteophoping te verminderen
Antibacteriële werking De stoffen hoes is afneembaar en machinewasbaar.De zweetband en vulling zijn behandeld met Polygiene®, wat de ontwikkeling van huidirritaties en geurtjes aanzienlijk vermindert.Wasbaar op 60°CDe AeroLite®60° hoes kan worden gereinigd met zeep en warm water, maar is ook machinewasbaar op 60°C.We gebruiken Polygiene® op dit product om het fris en geurloos te houden.Hoe werkt het? Polygiene® voorkomt de groei van geurveroorzakende bacteriën en schimmels bij de bron, permanent!
Opslaan in lijst

€ 43,00/ stukexcl. btw

€ 52,03incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JSP