Eriks
JSP

JSP Hardcap™ A1+ Stootpet - 5cm Klep - Marine Blauw

  • ERIKS:13706070
  • Fabrikant:5038428553612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De HARDCAP A1+™ is een ander belangrijk JSP-product in de hoofdbeschermingssector
Het is ontwikkeld volgens de nieuwste normen en is het resultaat van jaren van ontwerpontwikkeling en nadenken
Met zijn gladde, platte ontwerp is de HardCap A1+™ bijna niet te onderscheiden van een normale vizierpet
REFLECTIVE STRIPSAlle kleurvarianten hebben discrete reflecterende biezen voor extra zichtbaarheid en veiligheid.VENTILATIEOpeningen in de binnenschaal en twee inzetstukken van gaas in de buitencap zorgen voor extra ventilatie en een comfortabel temperatuurniveau.UNIEKE SLUITINGMet de unieke band met één hand kan de stootpet snel en comfortabel worden aangepast aan de meeste hoofdmaten en -vormen
Geschikt voor hoofdmaten van 53 tot 64 cm.ALL-ROUND BESCHERMINGDe binnenste schaal is afneembaar
De buitenste cap is volledig wasbaar voor hygiënische doeleinden - dit verlengt de levensduur van de HARDCAP A1+™.ZweetbandFrottier zweetband met sterk absorberend vermogen biedt extra comfort voor de drager.LOW PROFILE DESIGNMet zijn ultraslanke, onopvallende ontwerp is de HARDCAP A1+™ bijna niet te onderscheiden van een standaard baseball cap.LUMINOUS COLOURBeschikbaar in Hi-Vis Orange en Hi-Vis Yellow
Vooral handig bij slecht zicht.
Opslaan in lijst

€ 22,66/ stukexcl. btw

€ 27,42incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JSP