€ 6,50/ stukexcl. btw
€ 7,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JOHN GUEST |
Serie | PPM20 |
Vorm | Reduceerstuk |
Materiaal | POM |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 12 mm |
Aansluiting | Push-pull koppeling |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 65 °C |