€ 17,50/ stukexcl. btw
€ 21,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JOHN GUEST |
Serie | 15/22 |
Materiaal huis | Kunststof |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 15 mm |
Aansluiting | Buitendraad |
Aansluiting 2 | Push-in |
Afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 1 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 65 °C |