€ 10,10/ stukexcl. btw
€ 12,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JOHN GUEST |
Serie | PSE32 |
Vorm | Schroefbus |
Materiaal | POM |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 15 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 3/4" |
Aansluiting | Push-pull koppeling |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 65 °C |