Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Puntstuk messing JG 15MC 1/2" 15x1/2" BSP buitendraad

  • ERIKS:11391833
Image 1
John Guest Speetfit fitting, vervaardigd uit hoogwaardig temperatuur-, druk- en vloeistoffenbestendig kunststof.
Ze worden ingezet in onder andere warm- en koudwatersystemen (sanitair), verwarmingssystemen, vloerverwarming- en vloerkoelingsystemen.
De fittingen kunnen worden gebruik in combinatie met kunststof buizen (steunhuls verplicht) en zacht metalen buizen als messing en koperen buizen).
Opslaan in lijst

€ 13,30/ stukexcl. btw

€ 16,09incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JOHN GUEST
Serie
MC
Vorm
Puntstuk
Materiaal
Messing
Uitwendige buisdiameter aansluiting
15 mm
Nom. binnendiameter 2
1/2"
Aansluiting
Push-pull koppeling
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
65 °C