€ 8,50/ stukexcl. btw
€ 10,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
754 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JOHN GUEST |
Serie | MW05 |
Vorm | Koppelstuk |
Materiaal | Messing |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 15 mm |
Nom. binnendiameter 2 | 1/2" |
Aansluiting | Laseind |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPT) |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 65 °C |