Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Knie 90° insteek JG PEM0315W 15

  • ERIKS:11370049
Image 1
John Guest Speetfit fitting, vervaardigd uit hoogwaardig temperatuur-, druk- en vloeistoffenbestendig kunststof.
Ze worden ingezet in onder andere warm- en koudwatersystemen (sanitair), verwarmingssystemen, vloerverwarming- en vloerkoelingsystemen.
De fittingen kunnen worden gebruik in combinatie met kunststof buizen (steunhuls verplicht) en zacht metalen buizen als messing en koperen buizen).
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JOHN GUEST
Serie
PEM03
Vorm
Elleboog
Materiaal
POM
Uitwendige buisdiameter aansluiting
15 mm
Aansluiting
Klemring
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
65 °C