€ 4,82/ stukexcl. btw
€ 5,83incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JOHN GUEST |
Serie | PEM03 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | POM |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 10 mm |
Aansluiting | Klemring |
Druktrap artikel | PN10 |
Bochthoek | 90 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 65 °C |