Eriks
JOHN GUEST

JOHN GUEST Eindkap Serie: PSE46 Kunststof 22mm

  • ERIKS:11391801
Image 1
John Guest Speetfit fitting, vervaardigd uit hoogwaardig temperatuur-, druk- en vloeistoffenbestendig kunststof.
Ze worden ingezet in onder andere warm- en koudwatersystemen (sanitair), verwarmingssystemen, vloerverwarming- en vloerkoelingsystemen.
De fittingen kunnen worden gebruik in combinatie met kunststof buizen (steunhuls verplicht) en zacht metalen buizen als messing en koperen buizen).
Opslaan in lijst

€ 6,35/ stukexcl. btw

€ 7,68incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JOHN GUEST
Serie
PSE46
Vorm
Eindkap
Materiaal
Kunststof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
22 mm