Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JOHN GUEST |
Materiaal | B-PEX |
Uitwendige buisdiameter | 15 mm |
Wanddikte | 1.7 mm |
Druktrap artikel | PN12 |
Druktrap product | PN12 |
Lengte | 50 m |
Diffusiedicht | Ja |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 65 °C |
Kleur buis | Wit |
Op rol | Ja |
Wandruwheid | 0.02 mm |