Eriks
JC

JC Verlengspindel Type: 3222 Roestvaststaal (roestvaststaal) Geschikt voor: Handbediening F07 DD 13mm DN gereduceerde doorlaat: DN50

  • ERIKS:14445754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepasbaar voor JC series in DN15 t/m DN100, handbediend:
  • Serie 516/540 en Type 3191/3192
  • Serie 316/340 en Type 3198/3199
  • Serie 515 en Type 3193/3194
  • Serie 530 en Type 3195/3196
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 14/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Type
3222
Uitvoering
Verlengspindel
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A479 316
DN gereduceerde doorlaat
DN50
Montageflens afsluiter
F07
As opname afsluiter
DD
Afmeting as afsluiter
13 mm
Montageflens aandrijving
F07
As opname aandrijving
DD
Hoogte
100 mm
Gewicht
2.4 kg