Eriks
JC

JC Trunnion mounted kogelkraan Serie: 6060 Type: 3167 Smeedstaal/Devlon/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 600 Flens 2" (50)

  • ERIKS:14416477
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/02/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
6060
Type
3167
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Smeedstaal
Kwaliteitsklasse
ASTM A350 LF2/A105N
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan 50 micron
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 600
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T3, Series 1
Inbouwlengte
292 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F10
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
Devlon
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
Grafiet
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
125 °C
Maximale werkdruk
102 bar
Fire safe
Ja
DN
2"
d
49 mm
L
292 mm
H
218 mm
M
379 mm
Gewicht
33 kg