Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 802AICG Type: 3315 Staal/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Soklas B16.11 49mm 1.1/2" (40)

  • ERIKS:12395315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen tot 138 bar.
  • Olie & gas en (petro-) chemische industrie.
Bijzonderheden

  • Volgens NACE MR 01.75.
  • Ook leverbaar met o.a. PTFE, PEEK, Nylon of Devlon zittingen.
  • Ook leverbaar in class 1500.
Opslaan in lijst

€ 226,00/ stukexcl. btw

€ 273,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
802AICG
Type
3315
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A105N
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
49 mm
Aansluiting
Soklas
Normering las aansluiting
B16.11
Druktrap artikel
Class 800
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
125.5 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A479 316
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
260 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
136.2 bar
Fire safe
Ja