Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 801IICG Type: 3306 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 1/2" (15)

  • ERIKS:12395317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen tot 138 bar.
  • Olie, gas en (petro-) chemische industrie.
Bijzonderheden

  • Volgens NACE MR 01.75.
  • Ook leverbaar met o.a. PTFE, PEEK, Nylon of Devlon zittingen.
  • Ook leverbaar in class 1500.
Opslaan in lijst

€ 120,50/ stukexcl. btw

€ 145,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
801IICG
Type
3306
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A182 F316
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
Class 800
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
72 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F03
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A479 316
Materiaal zitting
TFM 1600
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
Staal, verzinkt
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
260 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
132.4 bar
Fire safe
Ja