Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 730IIT Type: 3231 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Wormwielkast Class 300 Flens 8" (200)

  • ERIKS:11177779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.713,00/ stukexcl. btw

€ 5.702,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
730IIT
Type
3231
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
8" (200)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 8
Inbouwlengte
419 mm
Handbediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F12
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
Nodulair gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
49.6 bar
Fire safe
Ja
DN
8" (200)
d
151 mm
L
419 mm
H
526 mm
M
465 mm
C
229 mm
Gewicht
215.9 kg