€ 531,50/ stukexcl. btw
€ 643,12incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Serie | 730IIT |
Type | 3231 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T2, Serie 8 |
Inbouwlengte | 216 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F07 |
Doorlaat | Gereduceerde doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | F51 |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | PTFE/Grafiet |
Materiaal bediening | ASTM A216 WCB |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -50 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 230 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 49.6 bar |
Fire safe | Ja |
DN | 2" (50) |
d | 40 mm |
L | 216 mm |
H | 134 mm |
M | 213 mm |
Gewicht | 10.9 kg |