Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 730AIT Type: 3230 Staal/PTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1" (25)

  • ERIKS:11177775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,50/ stukexcl. btw

€ 197,84incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
730AIT
Type
3230
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 19
Inbouwlengte
127 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F05
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A479 316
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
51.1 bar
Fire safe
Ja
DN
1" (25)
d
20 mm
L
165 mm
H
102 mm
M
164 mm
Gewicht
4.1 kg