€ 237,50/ stukexcl. btw
€ 287,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Serie | 730AIT |
Type | 3230 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T1, Serie 19 |
Inbouwlengte | 165 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F05 |
Doorlaat | Gereduceerde doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | F51 |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | PTFE/Grafiet |
Materiaal bediening | ASTM A216 WCB |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 230 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 51.1 bar |
Fire safe | Ja |
DN | 1.1/2" (40) |
d | 32 mm |
L | 190 mm |
H | 117 mm |
M | 210 mm |
Gewicht | 8.2 kg |