Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 715AIT Type: 3215 Staal/PTFE/FPM (FKM) Gereduceerde doorlaat Fire safe Handgreep Class 150 Flens 8" (200)

  • ERIKS:11177179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.672,00/ stukexcl. btw

€ 2.023,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
715AIT
Type
3215
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
8" (200)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
292 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F12
Doorlaat
Gereduceerde doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
19.6 bar
Fire safe
Ja
DN
8" (200)
d
144 mm
L
292 mm
H
267 mm
M
698 mm
Gewicht
77 kg