Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 540IIT Type: 3192 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN125

  • ERIKS:11104446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.431,25/ stukexcl. btw

€ 4.151,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
516IIT/540IIT
Type
3192
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 27
Inbouwlengte
325 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F12
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Fire safe
Ja
DN
DN125
Drukklasse
PN40
d
125 mm
L
325 mm
H
265 mm
M
698 mm
Gewicht
57 kg