Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 530LIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 2" (50)

  • ERIKS:11096495
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 399,50/ stukexcl. btw

€ 483,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
530LIT
Type
3195
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A352 LCC
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Inbouwlengte
216 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F07
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal bediening
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-46 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
51.7 bar
Fire safe
Ja
DN
2" (50)
d
50 mm
L
216 mm
H
155 mm
M
213 mm
Gewicht
14 kg