€ 12.710,00/ stukexcl. btw
€ 15.379,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Serie | 530IIT |
Type | 3196 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF8M |
Nom. binnendiameter | 10" (250) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T2, Serie 7 |
Inbouwlengte | 568 mm |
Handbediening | Wormwielkast |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F14 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | F51 |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/PTFE/Grafiet |
Materiaal bediening | Nodulair gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -50 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 230 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 49.6 bar |
Fire safe | Ja |
DN | 10" (250) |
d | 254 mm |
L | 568 mm |
H | 691 mm |
M | 600 mm |
C | 370 mm |
Gewicht | 323.5 kg |