Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 530IIT Type: 3196 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 300 Flens 1/2" (15)

  • ERIKS:11094789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 168,00/ stukexcl. btw

€ 203,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
530IIT
Type
3196
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T2, Serie 7
Inbouwlengte
140 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A479 316
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
49.6 bar
Fire safe
Ja
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
140 mm
H
111 mm
M
164 mm
Gewicht
3 kg