€ 5.070,00/ stukexcl. btw
€ 6.134,70incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Serie | 530AIT |
Type | 3195 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB |
Nom. binnendiameter | 8" (200) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 300 |
Inbouwlengte | 502 mm |
Handbediening | Wormwielkast |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F14 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | F51 |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 230 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 51.1 bar |
Fire safe | Ja |
DN | 8" (200) |
d | 203 mm |
L | 502 mm |
H | 668 mm |
M | 600 mm |
C | 370 mm |
Gewicht | 211.5 kg |