Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 530AIT Type: 3195 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Wormwielkast Class 300 Flens 10" (250)

  • ERIKS:11096443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7.900,00/ stukexcl. btw

€ 9.559,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
530AIT
Type
3195
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Nom. binnendiameter
10" (250)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 300
Inbouwlengte
568 mm
Handbediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F14
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
51.1 bar
Fire safe
Ja
DN
10" (250)
d
254 mm
L
568 mm
H
691 mm
M
600 mm
C
370 mm
Gewicht
323.5 kg