€ 146,50/ stukexcl. btw
€ 177,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Serie | 515LIT |
Type | 3193 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A352 LCC |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 150 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T1, Serie 18 |
Inbouwlengte | 117 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F05 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A479 316 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | F51 |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/PTFE/Grafiet |
Materiaal bediening | ASTM A216 WCB |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -46 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 230 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 19.8 bar |
Fire safe | Ja |
DN | 3/4" (20) |
d | 20 mm |
L | 117 mm |
H | 118 mm |
M | 164 mm |
Gewicht | 3 kg |