Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 515AIT Type: 3193 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Wormwielkast Class 150 Flens 10" (250)

  • ERIKS:11094906
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.595,00/ stukexcl. btw

€ 7.979,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
515AIT
Type
3193
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
10" (250)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 18
Inbouwlengte
533 mm
Handbediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F14
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
Nodulair gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
19.6 bar
Fire safe
Ja
DN
10" (250)
d
254 mm
L
533 mm
H
691 mm
M
600 mm
C
370 mm
Gewicht
259.5 kg