Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 41501RLICG Type: 3326 Staal/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 1500 Binnendraad (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:11603904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen tot 255 bar.
  • Olie & gas en (petro-) chemische industrie.
Bijzonderheden

  • Robuuste monobloc huisconstructie.
  • Volgens NACE MR 01.75.
  • Leverbaar in gereduceerde doorlaat.
  • Leverbaar met lasaansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 107,50/ stukexcl. btw

€ 130,07incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
41501RLICG
Type
3326
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A350 LF2
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
Class 1500
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
110 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
RPTFE
Materiaal spindel
1.4006
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
Nodulair gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-46 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
260 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
255.3 bar
Fire safe
Ja