Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 41501RIICG Type: 3327 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 1500 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11604309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen tot 225 bar.
  • Olie, gas en (petro-) chemische industrie.
Bijzonderheden

  • Robuuste monobloc huisconstructie.
  • Volgens NACE MR 01.75.
  • Ook leverbaar in gereduceerde doorlaat.
  • Ook leverbaar met lasaansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 654,50/ stukexcl. btw

€ 791,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
41501RIICG
Type
3327
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4404
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
Class 1500
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
150 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
RPTFE
Materiaal spindel
1.4006
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
Grafiet
Materiaal bediening
Nodulair gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
260 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
248.2 bar
Fire safe
Ja