€ 91,40/ stukexcl. btw
€ 110,59incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Serie | 401LICG |
Type | 3324 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 1-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A350 LF2 |
Oppervlaktebescherming | Gecoat |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Binnendraad (NPT) |
Normering draadaansluiting | ASME B1.20.1 |
Druktrap artikel | Class 800 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 90 mm |
Handbediening | Handgreep |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | RPTFE |
Materiaal spindel | 1.4006 |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal bediening | Staal vernikkeld |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -46 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 260 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 136.2 bar |
Fire safe | Ja |