Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 401IICG Type: 3325 Roestvaststaal (RVS)/RPTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep Class 800 Binnendraad (NPT) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11612328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen tot 138 bar.
  • Olie, gas en (petro-) chemische industrie.
Bijzonderheden

  • Robuuste monobloc huisconstructie.
  • Volgens NACE MR 01.75.
  • Ook leverbaar in gereduceerde doorlaat.
  • Ook leverbaar met lasaansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 440,50/ stukexcl. btw

€ 533,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
401IICG
Type
3325
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
1-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4404
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
Class 800
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
130 mm
Handbediening
Handgreep
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
RPTFE
Materiaal spindel
1.4006
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal bediening
Nodulair gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
260 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
132.4 bar
Fire safe
Ja