Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 340IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20

  • ERIKS:11071743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 262,13/ stukexcl. btw

€ 317,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
316IIT/340IIT
Type
3199
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN20
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN40
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
150 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F05
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4401
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
40 bar
Fire safe
Ja
DN
DN20
d
20 mm
L
150 mm
H
118 mm
M
164 mm
Gewicht
3.8 kg