€ 363,38/ stukexcl. btw
€ 439,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Serie | 316AIT/340AIT |
Type | 3198 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN40 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 200 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F07 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | 1.4408 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | F51 |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/PTFE/Grafiet |
Materiaal bediening | ASTM A216 WCB |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 230 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 40 bar |
Fire safe | Ja |
DN | DN40 |
d | 40 mm |
L | 200 mm |
H | 148 mm |
M | 213 mm |
Gewicht | 9.6 kg |