Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 316IIT Type: 3199 Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN65

  • ERIKS:11127255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 998,25/ stukexcl. btw

€ 1.207,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
316IIT/340IIT
Type
3199
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
290 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F07
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Fire safe
Ja
DN
DN65
d
65 mm
L
290 mm
H
169 mm
M
348 mm
Gewicht
18.3 kg