Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 316AIT Type: 3198 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN16 Flens DN100

  • ERIKS:11149396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.215,75/ stukexcl. btw

€ 1.471,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
316AIT/340AIT
Type
3198
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
350 mm
Handbediening
Handgreep
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F10
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
1.4408
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Fire safe
Ja
DN
DN100
d
100 mm
L
350 mm
H
232 mm
M
495 mm
Gewicht
36 kg