€ 233,25/ stukexcl. btw
€ 282,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Uitvoering | Revisieset |
DN volle doorlaat | DN125 - 5" |
DN gereduceerde doorlaat | DN150 - 6" |
Druktrap artikel | PN16/40 |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal O-ring | FPM (FKM) |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/PTFE/Grafiet |
Fire safe | Ja |