€ 6.855,00/ stukexcl. btw
€ 8.294,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Serie | 916AIT |
Type | 3504 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0619 |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 500 mm |
Handbediening | Handgreep |
Montageflens | F14 |
Kogelboring | T-boring |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | ASTM A479 316 |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal bediening | ASTM A216 WCB |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 230 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
DN | DN150 |
d | 150 mm |
L | 500 mm |
H | 280 mm |
M | 855 mm |
Gewicht | 138 kg |