Eriks
JC

JC 3-Weg kogelkraan Serie: 916AIT Type: 3504 Staal/PTFE Volle doorlaat L-boring Handgreep PN16 Flens DN150

  • ERIKS:12746056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.855,00/ stukexcl. btw

€ 8.294,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
916AIT
Type
3504
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
3-weg
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0619
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (uitwendig)
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
500 mm
Handbediening
Handgreep
Montageflens
F14
Kogelboring
L-boring
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
ASTM A479 316
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal bediening
ASTM A216 WCB
Min. mediumtemperatuur (continu)
-29 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN150
d
150 mm
L
500 mm
H
280 mm
M
855 mm
Gewicht
138 kg