Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ITRON |
Serie | 233 |
Type | 31331 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Druktrap artikel | PN16 |
Gereduceerd drukbereik | van 0.015 tot 0.035 bar |
Max. inlaatdruk | 8 bar |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1030 |
Materiaal membraan | NBR |
Materiaal veer | Veerstaal |
Met koppelingen | Nee |
Met manometer | Nee |
Terugstroombeveiliging | Nee |